Wasserpumpen
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
7M318739
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
Submersible pump 7200 l/h 6 m 270 W SIMACO
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
7M318739
Anzahl der Phasen
1
Länge des Kabels (m)
10
Max. statische Höhe (mm)
6
Form des Flansches
Andere
Elektrischer Anschluss
Kabel
Nennspannung (V)
230 - 230
Frequenz
50 Hz
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Anzahl der Phasen
1
Länge des Kabels (m)
10
Max. statische Höhe (mm)
6
Form des Flansches
Andere
Elektrischer Anschluss
Kabel
Nennspannung (V)
230 - 230
Frequenz
50 Hz
Schutzart (IP)
Andere
Werkstoff Laufrad/Pumpenrad
Andere
Material Motorgehäuse
Andere
Materialqualität Motorgehäuse
Andere
Motorleistungsaufnahme (P1) pro Motor (kW)
0.27
Volumenstrom (BEP) (m³/h)
7.2
Anschluss Standard-Ausgangsseite
Andere
Nominale Betriebsart
Andere
Mit Schutz gegen Trockenlauf
Nein
Art der Drehzahlregelung
Andere
Motor-Drehzahlregelung
Andere
Mit Schneidsystem
Nein
Werkstoff Pumpengehäuse
Andere
Pumpenschaltung
Andere
Materialqualität Pumpengehäuse
Andere
Geeignet für Trockenaufstellung
Nein
Materialqualität Laufrad/Pumpenrad
Andere
Nennweite des Anschlusses auf der Ausgangsseite
Andere
Anschluss Auslassseite
Andere
Anschluss Flansch-Kompressionsstufe ausgangsseitig
Andere
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
7M318739
EAN
8015021003345
UBB
500583167589
UNSPSC
40151513
Hersteller Artikel Nr
6000003473
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen