Kolbenkompressoren
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
7K083477
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
Compressor Aerotec 220-24 210 l/min 8 bar 1.5 kW 230 V 50 Hz 24 l AEROTEC
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
7K083477
Farbe
Andere
Breite (mm)
10.23
Höhe (mm)
23.2
Gewicht (g)
24
Max. Druck (bar)
8
Leistung des Motors (kW)
1.5
Umdrehungsgeschwindigkeit (1/min)
2800
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Farbe
Andere
Breite (mm)
10.23
Höhe (mm)
23.2
Gewicht (g)
24
Max. Druck (bar)
8
Leistung des Motors (kW)
1.5
Umdrehungsgeschwindigkeit (1/min)
2800
Schallleistungspegel (dBA)
75
Typ des Motors
Elektrisch
Anschluss-Spannung (V)
230
Frequenz
50 Hz
Liefermenge (kg)
0.13
Fassungsvermögen des Tanks (l)
24
Mit automatischem Start/Stopp
Ja
Anzahl von Zylindern
1
Mit Motorschutz
Ja
Mit Federsicherung
Nein
Mit Ablassventil
Ja
Mit Kondensatablass
Ja
Schlauchanschluss
Schnelle Kopplung
Max. Betriebsdruck (psi) (psi (lbf/in²))
116
Art der Schmierung
Öl geschmiert
Anzahl der abgehenden Anschlüsse
1
Mobil
Ja
Antrieb
Direct
Mit Rückschlagventil
Ja
Anschlussgröße Abgang
Andere
Type
25112101, Aerotec 220-24 FC
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
7K083477
EAN
8016738701081
UBB
500583143655
UNSPSC
40151605
Hersteller Artikel Nr
20088344
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen