Geradschleifer
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
7G198088
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
Wall Slot Milling Cutter EMF 150.1 45 mm 150x22.23 mm 7,500 min-¹ 2300 W EIBENSTOCK
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
7G198088
Spannung (V)
230
Frequenz (Hz)
50 - 60
Nominale Leistungsaufnahme (W)
2300
Gewicht der Maschine (kg)
6.1
Durchmesser der Scheibe (mm)
150
Rillenbreite (mm)
46 - 46
Schnitttiefe (mm)
45 - 45
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Spannung (V)
230
Frequenz (Hz)
50 - 60
Nominale Leistungsaufnahme (W)
2300
Gewicht der Maschine (kg)
6.1
Durchmesser der Scheibe (mm)
150
Rillenbreite (mm)
46 - 46
Schnitttiefe (mm)
45 - 45
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
7G198088
EAN
4026851016201
UBB
500583100820
UNSPSC
73181021
Hersteller Artikel Nr
0671A000
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen