text.skipToContent text.skipToNavigation

Push-pull type toggle clamp size 15 BESSEY

Artikelnummer 7E844146
Max. Zugkraft (N) 1100
Einstellbar Ja
Typ Push-Pull-Knebelspanner
Spannweite (mm) 25 - 25

Spezifikationen

Max. Zugkraft (N) 1100
Einstellbar Ja
Typ Push-Pull-Knebelspanner
Spannweite (mm) 25 - 25

Beschreibung

Durch Bewegen des Griffs wird die Push-Pull-Stange bewegt. Automatische und stufenlose Einstellung der Spannhöhe bis 13 mm bei gleichbleibender Spannkraft - ohne manuelle Veränderung der Position der Druckschrauben. Einstellbare Spannkraft bis zu 2.500 N, bezogen auf die Einstellschraube im Gelenk. Stabile, gehärtete Bleche für eine lange Lebensdauer. Grundplatten-Lochbild geeignet für Millimeter und Zoll. Hochwertiger ölbeständiger Zweikomponenten-Kunststoffgriff

Artikelnummern

Artikelnummer 7E844146
EAN 4008158036243
UBB 500656096418
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr STC-IHH15
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.