Tür & Plattenspanner
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
7E012077
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
Telescopic support ST up to 50 kg 1600–2900 mm BESSEY
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
7E012077
Gewicht
2240
Typ
Deckenverbau
Länge (m)
1600 - 2900
Max. Belastung (Nm)
50
Typ Verstellbarkeit
Pin
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Gewicht
2240
Typ
Deckenverbau
Länge (m)
1600 - 2900
Max. Belastung (Nm)
50
Typ Verstellbarkeit
Pin
Mit Fingerschutz
Nein
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Belastbar bis maximal 150 kg bei voll eingefahrener Teleskopstange. Stabile Konstruktion durch spezielle Stahlrohre und rutschhemmende PVC-Auflageflächen (8,5 x 6,5 cm). Einsatz auch am Hang durch stufenlos schwenkbare Auflageflächen von -45° bis +45°. Einfache, sichere Handhabung durch ein teleskopierbares und arretierbares Innenrohr sowie ein durch den Schaumstoffgriff drehbares Außenrohr. GS-zertifiziert für Qualität und Sicherheit
Artikelnummern
Artikelnummer
7E012077
EAN
4008158031583
UBB
500667065949
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
ST290
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen