LED-Arbeitslampen
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
7D022282
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
LED inspection lamp voltage 3 V power 0.15 W protection class IP67 LESS N MORE
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
7D022282
Breite
43
Mit Anschlusskabel und Stecker
Nein
Spannungsart
Gleichstrom
Geeignet für Lampenleistung (W)
0.15 - 0.15
Durchmesser
30
Mit Schalter
Nein
Mit CEE-Stecker
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Breite
43
Mit Anschlusskabel und Stecker
Nein
Spannungsart
Gleichstrom
Geeignet für Lampenleistung (W)
0.15 - 0.15
Durchmesser
30
Mit Schalter
Nein
Mit CEE-Stecker
Nein
Länge
680
Höhe/Tiefe (mm)
65
Lampentyp
LED nicht austauschbar
Nennspannung (V)
3 - 3
Schutzart (IP)
IP67
Mit Schutzhaube
Nein
Mit Lichtquelle
Ja
Nennlichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)
15
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
7D022282
EAN
4030884898796
UBB
500583077168
UNSPSC
45121603
Hersteller Artikel Nr
489879
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen