text.skipToContent text.skipToNavigation

Magnifiers with LED lamp glass lens 127 (5 inch) table clamp white


Artikelnummer 6Y573891
Schutzart II
Breite (mm) 330
Spannungsart AC
Material des Lichtkopfes Plastic
Typ des Ständers/Fußes Tischklemme
Länge (mm) 520
Höhe/Tiefe (mm) 110
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutzart II
Breite (mm) 330
Spannungsart AC
Material des Lichtkopfes Plastic
Typ des Ständers/Fußes Tischklemme
Länge (mm) 520
Höhe/Tiefe (mm) 110
Lampentyp LED austauschbar
Nennspannung (V) 220 - 240
Mit Lichtquelle Ja
Mit Vorschaltgerät Nein
Farbtemperatur (K) 6500 - 6500
Nennlichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm) 922
Farbe der Leuchte Weiß

Artikelnummern

Artikelnummer 6Y573891
EAN 4002390076289
UBB 500583002653
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 8263302
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.