Kolbenkompressoren
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
6Y525651
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
Compressor Aerotec 780-90 780 l/min 10 bar 4 kW 400 V 50 Hz 90 l AEROTEC
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
6Y525651
Farbe
Andere
Breite (mm)
15.35
Höhe (mm)
37.4
Gewicht (g)
85
Max. Druck (bar)
10
Leistung des Motors (kW)
4
Umdrehungsgeschwindigkeit (1/min)
1200
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Farbe
Andere
Breite (mm)
15.35
Höhe (mm)
37.4
Gewicht (g)
85
Max. Druck (bar)
10
Leistung des Motors (kW)
4
Umdrehungsgeschwindigkeit (1/min)
1200
Schallleistungspegel (dBA)
78
Typ des Motors
Elektrisch
Anschluss-Spannung (V)
400
Frequenz
50 Hz
Liefermenge (kg)
0.52
Fassungsvermögen des Tanks (l)
90
Mit automatischem Start/Stopp
Ja
Anzahl von Zylindern
2
Mit Motorschutz
Ja
Mit Federsicherung
Nein
Mit Ablassventil
Ja
Mit Kondensatablass
Nein
Schlauchanschluss
Schnelle Kopplung
Max. Betriebsdruck (psi) (psi (lbf/in²))
145
Art der Schmierung
Öl geschmiert
Anzahl der abgehenden Anschlüsse
1
Mobil
Ja
Antrieb
V-Schlinge
Mit Rückschlagventil
Nein
Anschlussgröße Abgang
Andere
Type
25127803, Aerotec 780-90 PRO
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
6Y525651
EAN
4260135777024
UBB
500583001663
UNSPSC
40151605
Hersteller Artikel Nr
2010184
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen