Lagerschrank-Zubehör
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
6T703504
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
Aluminium box L 432 x W 335 x H 277 mm 29 l with hinged catches and stacking cor
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
6T703504
Farbe
Andere
Schutz der Oberfläche
Andere
Mit Deckelabdeckung
Ja
Werkstoff
Aluminium
Mit Handgriff
Ja
Stapelbar
Ja
Zulässige Nutzlast (kg)
40
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Farbe
Andere
Schutz der Oberfläche
Andere
Mit Deckelabdeckung
Ja
Werkstoff
Aluminium
Mit Handgriff
Ja
Stapelbar
Ja
Zulässige Nutzlast (kg)
40
Durchsichtig
Nein
Mit Schloss
Ja
Innere Breite (mm)
300
Höhe innen (mm)
245
Äußere Breite (mm)
335
Äußere Höhe (mm)
277
Äußere Tiefe (mm)
432
Innere Tiefe (mm)
400
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
6T703504
EAN
4054773023564
UBB
500582924055
UNSPSC
24102103
Hersteller Artikel Nr
D29
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen