text.skipToContent text.skipToNavigation

Digital multimeter Testboy 313 0-600 V AC, 0-600 V DC RMS TESTBOY


Artikelnummer 6Q475932
Messwertspeicher Nein
Anzeige Digital
True RMS-Messung Ja
Durchgangsprüfung Ja
Schnittstelle Nein
Kapazitätsmessung Ja
Messung der Frequenz Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Messwertspeicher Nein
Anzeige Digital
True RMS-Messung Ja
Durchgangsprüfung Ja
Schnittstelle Nein
Kapazitätsmessung Ja
Messung der Frequenz Ja
Mit Dezibel-Messung (dB) Nein
Daten halten Ja
IR-Schnittstelle Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein
Bluetooth-Schnittstelle Nein
Widerstandstest/Diodentest Ja
Messung der Induktivität Nein
Niedrigste Auflösung, DC-Spannung Andere
Niedrigste Auflösung, DC-Strom Andere
Geringste Auflösung, Wechselspannung Andere
Niedrigste Auflösung, AC-Strom Andere
Geringste Auflösung, Widerstand Andere
Mit Leitfähigkeitsmessung Nein
Max. Spannungsmessbereich, AC (V) 600
Max. Spannungsmessbereich, DC (V) 600
Max. Strommessbereich, AC (A) 10
Max. Strommessbereich, DC (A) 10
Max. Widerstandsmessbereich (MOhm) 20
Maximalwert-Speicher Nein
Mehrfache Anzeige Nein
Messkreiskategorie CAT III
Min.-Wert-Speicher Nein
Nennprüfspannung 100 V Nein
Nennprüfspannung 1000 V Ja
Nennprüfspannung 250 V Nein
Nennprüfspannung 500 V Nein
Relativwert-Messung Nein
Spitzenwertspeicher Nein
Messungen des Tastverhältnisses Nein
Messung der Temperatur Ja
Max. Temperaturmessbereich (°C) 1000
Max. Kapazitätsmessbereich (µF) 20
Max. Frequenzmessbereich (kHz) 20
Niedrigste Auflösung, Frequenz Andere
Milliohm-Messung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss) Nein
Temperaturmessung RTD Ja
Temperaturmessung TC Ja
Nennprüfspannung 10 V Nein
Nennprüfspannung 50 V Nein
Messung der Kabellänge Nein
Kabelsymmetrieprüfung für Zweileiterverbindungen a-b-E Nein
Leistungs- und Energiemessung Nein
Oberschwingungsanalyse/Netzqualität Nein
Drehzahlmessung Nein
Automatischer Schutzschalter Nein
Messkreiskategorie Max. Spannung (V) 600
Mit Display-Hintergrundbeleuchtung Ja

Artikelnummern

Artikelnummer 6Q475932
EAN 4028532203139
UBB 500582898077
UNSPSC 41113630
Hersteller Artikel Nr TB 313
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.