text.skipToContent text.skipToNavigation

Vertical clamp size 50 BESSEY

Artikelnummer 6L314287
Max. Zugkraft (N) 2500
Typ Vertikal wirkender Schnellspanner
Spannweite (mm) 40 - 40

Spezifikationen

Max. Zugkraft (N) 2500
Typ Vertikal wirkender Schnellspanner
Spannweite (mm) 40 - 40

Beschreibung

Für den Einsatz auf Multifunktionstischen wie Festool MFT und Sortimo WorkMo mit einem Lochdurchmesser von 20 mm und einer Plattenstärke von min. 19 mm bis max. 25 mm

Artikelnummern

Artikelnummer 6L314287
EAN 4008158040332
UBB 500682476212
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr STC-VH50-T20
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.