text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fsm clix p 10 stecker


The fischer channel nut FSM Clix P quickly and easily connects the rails with each other and to the substrate with the construction elements SV and MW in the FLS mounting rails. The channel nut FSM Clix P is securely fixed by means of a 90° rotation. The contact tongue and the pronounced teeth of the channel nut make the installation process easier. fis

Artikelnummer 64165.100.001
Schutz der Oberfläche Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart Metrisch
Werkstoff Stahl
Gewindegröße (metrisch) 10
Gewicht pro Stück (g) 11.7
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart Metrisch
Werkstoff Stahl
Gewindegröße (metrisch) 10
Gewicht pro Stück (g) 11.7

Beschreibung

The fischer channel nut FSM Clix P quickly and easily connects the rails with each other and to the substrate with the construction elements SV and MW in the FLS mounting rails. The channel nut FSM Clix P is securely fixed by means of a 90° rotation. The contact tongue and the pronounced teeth of the channel nut make the installation process easier. fischer offers the FSM Clix P in the sizes M6, M8, and M10. The galvanised zinc version is suitable for installation in buildings. The fire protection certificate offers added safety.

Artikelnummern

Artikelnummer 64165.100.001
EAN 4048962264937
UBB 500698920781
UNSPSC 31162905
Hersteller Artikel Nr 538649
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.