Mischer
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
5V584052
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
Mortar stirrer MK 135 mm 590 mm 20–40 kg HEXAFIX COLLOMIX
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
5V584052
Gesamtlänge (mm)
590
Durchmesser der Körbe (mm)
135
Menge des zu rührenden Materials (kg)
20 - 40
Model
MK 120 HF
Type
40114-000
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Gesamtlänge (mm)
590
Durchmesser der Körbe (mm)
135
Menge des zu rührenden Materials (kg)
20 - 40
Model
MK 120 HF
Type
40114-000
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
5V584052
EAN
4011024401144
UBB
500582593132
UNSPSC
27000000
Hersteller Artikel Nr
4300002143
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen