Losräder
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
5U165256
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
Spare wheel wheel dm 200 mm load cap. 450 kg BS ROLLEN
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
5U165256
Breite (mm)
50
Durchmesser (mm)
200
Tragfähigkeit (kg)
450
Durchmesser der Welle (mm)
20
Rad-Modell
Solide mit Rand
Material Trittfläche
Gummi
Länge der Nabe (mm)
60
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Breite (mm)
50
Durchmesser (mm)
200
Tragfähigkeit (kg)
450
Durchmesser der Welle (mm)
20
Rad-Modell
Solide mit Rand
Material Trittfläche
Gummi
Länge der Nabe (mm)
60
Lager
Kugellager
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
5U165256
EAN
4021885032784
UBB
500582596937
UNSPSC
48102100
Hersteller Artikel Nr
B80.200
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen