text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Aluminium box L 790 x W 560 x H 475 mm 184 l with hinged catch and cylinder lock


Artikelnummer 5T653963
Schutz der Oberfläche Plastik überzogen
Volumen (ml) 184
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Aluminium
Mit Handgriff Ja
Stapelbar Nein
Zulässige Nutzlast (kg) 60
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Plastik überzogen
Volumen (ml) 184
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Aluminium
Mit Handgriff Ja
Stapelbar Nein
Zulässige Nutzlast (kg) 60
Durchsichtig Nein
Mit Schloss Ja
Äußere Breite (mm) 560
Äußere Höhe (mm) 475

Artikelnummern

Artikelnummer 5T653963
EAN 4015448715054
UBB 500582568308
UNSPSC 24102103
Hersteller Artikel Nr 9000447955
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.