text.skipToContent text.skipToNavigation

Pelican (straight cutting) shears D218 overall length 350 mm ERDI


For long continuous and straight cuts. Extra long blade is ideal for cutting through metal sheets. D218 – Painted handles. D118 – PVC dipped handles. Available as right cutter (in 300 mm dimension also available as left cutter)

Artikelnummer 5R474471
Länge der Klinge (mm) 65
Länge (mm) 350
Bedienung Rechtshändig
Max. Plattendicke (mm) 1
Gerades Modell Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Länge der Klinge (mm) 65
Länge (mm) 350
Bedienung Rechtshändig
Max. Plattendicke (mm) 1
Gerades Modell Ja

Beschreibung

For long continuous and straight cuts. Extra long blade is ideal for cutting through metal sheets. D218 – Painted handles. D118 – PVC dipped handles. Available as right cutter (in 300 mm dimension also available as left cutter)

Artikelnummern

Artikelnummer 5R474471
UBB 500719114869
UNSPSC 27111506
Hersteller Artikel Nr D218-350
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.