Lagerschrank-Zubehör
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
5N571570
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
Aluminium box L 902 x W 495 x H 380 mm 140 l with hinged catches and stacking co
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
5N571570
Farbe
Andere
Schutz der Oberfläche
Andere
Mit Deckelabdeckung
Ja
Werkstoff
Aluminium
Mit Handgriff
Ja
Stapelbar
Ja
Zulässige Nutzlast (kg)
140
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Farbe
Andere
Schutz der Oberfläche
Andere
Mit Deckelabdeckung
Ja
Werkstoff
Aluminium
Mit Handgriff
Ja
Stapelbar
Ja
Zulässige Nutzlast (kg)
140
Durchsichtig
Nein
Mit Schloss
Ja
Innere Breite (mm)
460
Höhe innen (mm)
350
Äußere Breite (mm)
495
Äußere Höhe (mm)
380
Äußere Tiefe (mm)
902
Innere Tiefe (mm)
870
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
5N571570
EAN
4054773023502
UBB
500582488523
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
D140
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen