text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressor Aerotec Supersil 6 105 l/min 8 bar 0.75 kW 230 V 50 Hz 6 l AEROTEC


Artikelnummer 5M521464
Farbe Andere
Breite (mm) 14.96
Höhe (mm) 15.15
Gewicht (g) 15
Max. Druck (bar) 8
Leistung des Motors (kW) 0.75
Umdrehungsgeschwindigkeit (1/min) 1450
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Andere
Breite (mm) 14.96
Höhe (mm) 15.15
Gewicht (g) 15
Max. Druck (bar) 8
Leistung des Motors (kW) 0.75
Umdrehungsgeschwindigkeit (1/min) 1450
Schallleistungspegel (dBA) 59
Typ des Motors Elektrisch
Anschluss-Spannung (V) 230
Frequenz 50 Hz
Liefermenge (kg) 0.065
Fassungsvermögen des Tanks (l) 6
Mit automatischem Start/Stopp Ja
Anzahl von Zylindern 2
Mit Motorschutz Ja
Mit Federsicherung Nein
Mit Ablassventil Ja
Mit Kondensatablass Nein
Schlauchanschluss Schnelle Kopplung
Max. Betriebsdruck (psi) (psi (lbf/in²)) 116
Art der Schmierung Keiner
Anzahl der abgehenden Anschlüsse 1
Mobil Ja
Antrieb Direct
Mit Rückschlagventil Ja
Anschlussgröße Abgang Andere
Type 25111051, Aerotec SUPERSIL 6

Artikelnummern

Artikelnummer 5M521464
EAN 4260479718462
UBB 500582502059
UNSPSC 40151605
Hersteller Artikel Nr 2010261
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.