Kolbenkompressoren
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
5M158949
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
Compressor Aerotec Zenith 250 TECH 175 l/min 10 bar 1.1 kW 230 V 50 Hz 10 l AERO
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
5M158949
Farbe
Grau
Breite (mm)
15.55
Höhe (mm)
27.16
Gewicht (g)
30.5
Max. Druck (bar)
10
Leistung des Motors (kW)
1.1
Umdrehungsgeschwindigkeit (1/min)
1200
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Farbe
Grau
Breite (mm)
15.55
Höhe (mm)
27.16
Gewicht (g)
30.5
Max. Druck (bar)
10
Leistung des Motors (kW)
1.1
Umdrehungsgeschwindigkeit (1/min)
1200
Schallleistungspegel (dBA)
64
Typ des Motors
Elektrisch
Anschluss-Spannung (V)
230
Frequenz
50 Hz
Liefermenge (kg)
0.105
Fassungsvermögen des Tanks (l)
50
Mit automatischem Start/Stopp
Ja
Anzahl von Zylindern
1
Mit Motorschutz
Ja
Mit Federsicherung
Nein
Mit Ablassventil
Ja
Mit Kondensatablass
Ja
Schlauchanschluss
Schnelle Kopplung
Max. Betriebsdruck (psi) (psi (lbf/in²))
145
Art der Schmierung
Keiner
Anzahl der abgehenden Anschlüsse
1
Mobil
Ja
Antrieb
V-Schlinge
Mit Rückschlagventil
Ja
Anschlussgröße Abgang
Andere
Type
25125501, Aerotec 550-50 PRO CM3
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
5M158949
EAN
4260479718417
UBB
500582497441
UNSPSC
40151605
Hersteller Artikel Nr
2009563
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen