Kolbenkompressoren
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
5K697851
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
Compressor Aerotec 400-50 350 l/min 10 bar 2.2 kW 230 V 50 Hz 50 l AEROTEC
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
5K697851
Farbe
Andere
Breite (mm)
14.96
Höhe (mm)
27.95
Gewicht (g)
50
Max. Druck (bar)
10
Leistung des Motors (kW)
2.2
Umdrehungsgeschwindigkeit (1/min)
2800
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Farbe
Andere
Breite (mm)
14.96
Höhe (mm)
27.95
Gewicht (g)
50
Max. Druck (bar)
10
Leistung des Motors (kW)
2.2
Umdrehungsgeschwindigkeit (1/min)
2800
Schallleistungspegel (dBA)
78
Typ des Motors
Elektrisch
Anschluss-Spannung (V)
230
Frequenz
50 Hz
Liefermenge (kg)
0.235
Fassungsvermögen des Tanks (l)
50
Mit automatischem Start/Stopp
Ja
Anzahl von Zylindern
2
Mit Motorschutz
Ja
Mit Federsicherung
Nein
Mit Ablassventil
Ja
Mit Kondensatablass
Ja
Schlauchanschluss
Schnelle Kopplung
Max. Betriebsdruck (psi) (psi (lbf/in²))
145
Art der Schmierung
Öl geschmiert
Anzahl der abgehenden Anschlüsse
1
Mobil
Ja
Antrieb
Direct
Mit Rückschlagventil
Nein
Anschlussgröße Abgang
Andere
Type
25113501, Aerotec 400-50
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
5K697851
EAN
8016738531916
UBB
500582471693
UNSPSC
40151605
Hersteller Artikel Nr
2005230
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen