text.skipToContent text.skipToNavigation

Hot-melt adhesive gun GluePRO 400 LCD KF STEINEL


Artikelnummer 5I511156
Breite (mm) 70
Höhe (mm) 290
Aufwärmzeit (min) 2
Spannung (V) 220
Länge (mm) 230
Nominale Leistungsaufnahme (W) 400
Gewicht der Maschine (kg) 1.6
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Breite (mm) 70
Höhe (mm) 290
Aufwärmzeit (min) 2
Spannung (V) 220
Länge (mm) 230
Nominale Leistungsaufnahme (W) 400
Gewicht der Maschine (kg) 1.6
Max. Stangendurchmesser (mm) 11.7
Max. Leimleistung (g/min) 30
Type GluePRO 400 LCD

Artikelnummern

Artikelnummer 5I511156
EAN 4007841052690
UBB 500582458179
UNSPSC 27112719
Hersteller Artikel Nr 052690
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.