text.skipToContent text.skipToNavigation

Brass ball valve VALVE LINE 16.66 mm G 3/8 inch inner/inner DN 10.0 mm RIEGLER


Artikelnummer 5I397994
Anschluss 1 Andere
Anschluss 2 Innengewinde metrisch
Güteklasse Andere
Material Gehäuse Messing
Oberflächenschutz Kugel Vernickelt
Nenndurchmesser Anschluss 2 DN 10
Max. Druckdifferenz bei 20 °C (bar) 25
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Anschluss 1 Andere
Anschluss 2 Innengewinde metrisch
Güteklasse Andere
Material Gehäuse Messing
Oberflächenschutz Kugel Vernickelt
Nenndurchmesser Anschluss 2 DN 10
Max. Druckdifferenz bei 20 °C (bar) 25
Flüssigkeitstemperatur (kontinuierlich) -20-100
Nennweite Anschluss 1 3/8 Zoll (10)
Oberflächenschutzgehäuse Vernickelt
Material Kugel Messing

Artikelnummern

Artikelnummer 5I397994
EAN 4047322074230
UBB 500582456926
UNSPSC 40141613
Hersteller Artikel Nr 115712
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.