text.skipToContent text.skipToNavigation

Ideal plate shears D15A length 180 mm ERDI


For continuous, straight and curved cuts. The extremely small forged heads have optimized blade geometry is very manoeuvrable. Optimized leverage ratio with smallest design guarantees 100 % performance with low force input. ERGO handle for low-fatigue work. Right or left cutting available

Artikelnummer 5H581774
Länge der Klinge (mm) 20
Länge (mm) 180
Bedienung Rechtshändig
Max. Plattendicke (mm) 1
Gerades Modell Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Länge der Klinge (mm) 20
Länge (mm) 180
Bedienung Rechtshändig
Max. Plattendicke (mm) 1
Gerades Modell Ja

Beschreibung

For continuous, straight and curved cuts. The extremely small forged heads have optimized blade geometry is very manoeuvrable. Optimized leverage ratio with smallest design guarantees 100 % performance with low force input. ERGO handle for low-fatigue work. Right or left cutting available

Artikelnummern

Artikelnummer 5H581774
UBB 500719112707
UNSPSC 27111507
Hersteller Artikel Nr D15A
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.