Lagerschrank-Zubehör
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
5F907278
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
Aluminium box L 1192 x W 790 x H 515 mm 415 l with hinged catches and stacking c
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
5F907278
Farbe
Andere
Schutz der Oberfläche
Andere
Mit Deckelabdeckung
Ja
Werkstoff
Aluminium
Mit Handgriff
Ja
Stapelbar
Ja
Zulässige Nutzlast (kg)
200
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Farbe
Andere
Schutz der Oberfläche
Andere
Mit Deckelabdeckung
Ja
Werkstoff
Aluminium
Mit Handgriff
Ja
Stapelbar
Ja
Zulässige Nutzlast (kg)
200
Durchsichtig
Nein
Mit Schloss
Ja
Innere Breite (mm)
755
Höhe innen (mm)
485
Äußere Breite (mm)
790
Äußere Höhe (mm)
515
Äußere Tiefe (mm)
1192
Innere Tiefe (mm)
1160
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
5F907278
EAN
4054773023557
UBB
500582372859
UNSPSC
24102103
Hersteller Artikel Nr
D415
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen