text.skipToContent text.skipToNavigation

Spare wheel wheel dm 80 mm load cap. 70 kg black solid rubber axle PROMAT


Artikelnummer 5E988265
Breite (mm) 27
Durchmesser (mm) 80
Tragfähigkeit (kg) 70
Durchmesser der Welle (mm) 12
Rad-Modell Solide mit Rand
Material Trittfläche Gummi
Länge der Nabe (mm) 40
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Breite (mm) 27
Durchmesser (mm) 80
Tragfähigkeit (kg) 70
Durchmesser der Welle (mm) 12
Rad-Modell Solide mit Rand
Material Trittfläche Gummi
Länge der Nabe (mm) 40
Lager Nadellager

Artikelnummern

Artikelnummer 5E988265
EAN 4260390221799
UBB 500582392998
UNSPSC 31162702
Hersteller Artikel Nr 3000276036
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.