Body & Area pressure clamps
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
5A836995
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
Body clamp KREV100-2K clamping width 1000 mm radius 95 mm min./max. spreading wi
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
5A836995
Spannbereich (mm)
1000 - 1000
Länge der Backe (mm)
95
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Spannbereich (mm)
1000 - 1000
Länge der Backe (mm)
95
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Spannkraft bis zu 8.000 N. Sehr große parallele Spannflächen mit 3 abnehmbaren Druckkappen. Metallverstärktes Kunststoffgehäuse und optimierter Gleitarm mit doppeltem Gleitschutz für mehr Kraft und Sicherheit: Die eingestellte Spannkraft bleibt erhalten und der Gleitarm kann im ungespannten Zustand nicht ungewollt abrutschen. Ohne Werkzeug umrüstbar für Spreizaufgaben. Hochwertiger 2-Komponenten-Symmetrie-Kunststoffgriff mit Innensechskant für die komfortable Aufbringung der Spannkraft (max. Drehmoment 17 Nm). KREV mit stufenlos verstell- und fixierbarem Oberteil zur optimalen Positionierung am Werkstück
Artikelnummern
Artikelnummer
5A836995
EAN
4008158040202
UBB
500682474233
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
KREV100-2K
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen