text.skipToContent text.skipToNavigation

Sweeper HKM 700 700 mm 2800 m²/h 20 l CLEANCRAFT


Artikelnummer 4Y058933
Breite (mm) 580
Höhe (mm) 1130
Gewicht (g) 10
Fassungsvermögen des Behälters (l) 20
Länge (mm) 680
Mit Filter Nein
Flächenleistung (m²/h) 2800
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Breite (mm) 580
Höhe (mm) 1130
Gewicht (g) 10
Fassungsvermögen des Behälters (l) 20
Länge (mm) 680
Mit Filter Nein
Flächenleistung (m²/h) 2800
Arbeitsbreite mit zwei Seitenbesen (mm) 700
Anzahl der Hauptkehretrommeln 2
Antrieb Beide Räder

Artikelnummern

Artikelnummer 4Y058933
EAN 4036351251460
UBB 500582309919
UNSPSC 47111701
Hersteller Artikel Nr 7304007
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.