text.skipToContent text.skipToNavigation

NBR multi-purpose hose internal dm 13 mm wall thickness 3.5 mm length 40 m PROMAT


Artikelnummer 4X580543
Wandstärke (mm) 3.5
Material Einlage Textil
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 20
Material der Innenwand NBR/PVC
Material der Außenwand NBR/PVC
Farbe der Innenwand Schwarz
Nennweite 1/2 Zoll (15)
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Wandstärke (mm) 3.5
Material Einlage Textil
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 20
Material der Innenwand NBR/PVC
Material der Außenwand NBR/PVC
Farbe der Innenwand Schwarz
Nennweite 1/2 Zoll (15)
Min. Berstdruck (bar) 60
Elektrisch leitfähige Innenwand Ja
Farbe der Außenwand Schwarz

Artikelnummern

Artikelnummer 4X580543
EAN 4045998162688
UBB 500582302567
UNSPSC 40142009
Hersteller Artikel Nr 4000310030
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.