text.skipToContent text.skipToNavigation

Device tester ST 710 2500 test units /with tester/test cable L270xW115xH55mm BEN


Benning ST 710 Batteriebetriebener Gerätetester DIN EN 50678 (VDE 0701), DIN EN 50699 (VDE 0702), DGUV Vorschrift 3. Prüfung von elektrischen Geräten/Arbeitsmitteln, wie z.B. elektrischen Geräten/ Werkzeugen mit Ein/Aus-Schalter, Wärmegeräten, Motorgeräten, Leuchten, Leitungsrollern, Mehrfachverteilern und Haushaltsgeräten. Anzeige graphisch. Grenzwerta

Artikelnummer 4W345360
Messwertspeicher Nein
Anzeige Grafik
Messbereich Isolationswiderstand (MOhm) ['01', '20']
Messbereich Schutzleiterwiderstand (Ohm) ['005', '20']
Schnittstelle Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Messwertspeicher Nein
Anzeige Grafik
Messbereich Isolationswiderstand (MOhm) ['01', '20']
Messbereich Schutzleiterwiderstand (Ohm) ['005', '20']
Schnittstelle Nein
Leistungsmessung Ja
Druckeranschluss Nein
Verbrauchsstrommessung Nein
Grenzwertanzeige Ja
Automatischer Prüfablauf Ja
Anschluss für externen Messadapter Ja
Prüfung von Erweiterungsrohren Ja
Schutzleiterstrom Ja
Kontaktstrom Ja
Spannungsmessung Ja
Drucker integriert Nein
Geeignet für die Anwendung durch eine unterwiesene Person Ja
Aktive Prüfung Nein
Passive Prüfung Ja
Alternative Methode Nein
Differentialstrom-Methode Nein
Direkte Methode Nein

Beschreibung

Benning ST 710 Batteriebetriebener Gerätetester DIN EN 50678 (VDE 0701), DIN EN 50699 (VDE 0702), DGUV Vorschrift 3. Prüfung von elektrischen Geräten/Arbeitsmitteln, wie z.B. elektrischen Geräten/ Werkzeugen mit Ein/Aus-Schalter, Wärmegeräten, Motorgeräten, Leuchten, Leitungsrollern, Mehrfachverteilern und Haushaltsgeräten. Anzeige graphisch. Grenzwertanzeige ja. Grenzwerte gemäß VDE-Norm voreingestellt. Einfach, Bedienung über drei Tasten. Schnell, komplette Prüfung innerhalb von 10 Sek.. Mobil, Prüfung netzunabhängig durchführbar. Messungen: Isolationswiderstandsmessbereich 0.1 MOhm - 20 MOhm. Nennprüfspannung 500 V. Schutzleiterwiderstandsmessbereich 0.05 Ohm - 20 Ohm. Prüfstrom 200 mA und automatischer Polaritätsumkehr. Ersatzableitstrom ja. Differenzstrom nein. Direkte Messung nein. Schutzleiterstrom ja. Berührungsstrom ja. Schutzleiter-/Berührungsstrom 0.1 mA - 20 mA. Batteriebetrieb: Schutzleiter-/ Berührungsstrom über Ersatzableitstromverfahren. Leistungsmessung ja. Leitungstest inkl. RPE, RISO, Durchgangs-/ Kurzschlussprüfung des Phasen-/ Neutralleiters. Spannung an externer Schutzkontaktsteckdose. Anschluss für externe Messadapter ja. Messadapter optional erhältlich. Prüfen von Verlängerungsleitungen ja. Geräteanschluss- und Verlängerungsleitungen. Besonderheiten: Automatischer Prüfablauf für Geräte der Klasse I, II (III), Verlängerungs- und Geräteanschlussleitungen mit Kaltgerätestecker mit gut/ schlecht Anzeige. Batteriekapazität für 2.500 Prüflinge. Download der Prüfprotokolle Excel/PDF. Passive Prüfung ja. Spannungsmessung ja. Geeignet zur Verwendung durch eine unterwiesene Person. Abmessungen Länge 270 x Breite 115 x Tiefe 55 mm. Gewicht 0.8 kg. Lieferumfang umfasst Prüfgerät, Tasche, Prüfleitung mit Abgreifklemme, Kaltgeräteleitung, 6 x 1.5 V Mignon/AA/LR6 Batterie.

Artikelnummern

Artikelnummer 4W345360
EAN 4014650503084
UBB 500582262472
UNSPSC 41113708
Hersteller Artikel Nr 050308
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.