Arbeitslampen
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
4T030241
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
Work/machinery light 4.5 W 450 lm IP65 BAUER & BÖCKER
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
4T030241
Spannungsart
Gleichstrom
Geeignet für Lampenleistung (W)
4.5 - 4.5
Material des Lichtkopfes
Aluminium
Typ des Ständers/Fußes
Haftmagnet
Durchmesser (mm)
60
Länge (mm)
600
Lampentyp
LED nicht austauschbar
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Spannungsart
Gleichstrom
Geeignet für Lampenleistung (W)
4.5 - 4.5
Material des Lichtkopfes
Aluminium
Typ des Ständers/Fußes
Haftmagnet
Durchmesser (mm)
60
Länge (mm)
600
Lampentyp
LED nicht austauschbar
Nennspannung (V)
24 - 24
Schutzart (IP)
IP65
Mit Lichtquelle
Ja
Mit Vorschaltgerät
Nein
Farbtemperatur (K)
5500 - 5500
Nennlichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)
450
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
4T030241
EAN
4260131238567
UBB
500582197470
UNSPSC
39101609
Hersteller Artikel Nr
900/46
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen