text.skipToContent text.skipToNavigation

Pelican (straight cutting) shears D218 overall length 300 mm ERDI


For long continuous and straight cuts. Extra long blade is ideal for cutting through metal sheets. D218 – Painted handles. D118 – PVC dipped handles. Available as right cutter (in 300 mm dimension also available as left cutter)

Artikelnummer 4S777612
Länge der Klinge (mm) 62
Länge 300
Bedienung Rechtshändig
Max. Plattendicke (mm) 1
Gerades Modell Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Länge der Klinge (mm) 62
Länge 300
Bedienung Rechtshändig
Max. Plattendicke (mm) 1
Gerades Modell Ja

Beschreibung

For long continuous and straight cuts. Extra long blade is ideal for cutting through metal sheets. D218 – Painted handles. D118 – PVC dipped handles. Available as right cutter (in 300 mm dimension also available as left cutter)

Artikelnummern

Artikelnummer 4S777612
UBB 500719114604
UNSPSC 27111506
Hersteller Artikel Nr D218-300
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.