text.skipToContent text.skipToNavigation

Adjustable clamping lever GN 300 d1 M 12 mm GANTER


Referência 4S458014
Ausführung Hebelgriff
Höhe 75
Art des Zubehörs/Komponenten Hebelgriff
Gewindelänge (mm) 63
Durchmesser 30
Länge (mm) 108
Werkstoff Stahl
Embalado por 1

Especificações

Ausführung Hebelgriff
Höhe 75
Art des Zubehörs/Komponenten Hebelgriff
Gewindelänge (mm) 63
Durchmesser 30
Länge (mm) 108
Werkstoff Stahl
Gewindegröße (metrisch) 12
Mit Kugelknopf Nein
Metrisch Ja
Konisch Ja
Zubehör Ja
Teil Nein
Marke Ganter
Warennummer 84879090

Números do artigo

Referência 4S458014
EAN 4045525136397
UBB 500582211560
UNSPSC 31162807
Artigo do fabricante nr 300-108-M12-63-SW
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.