Hebel zwinge
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
4P831878
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
Horizontal clamp STC-HH70 size 70 level base plate BESSEY
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
4P831878
Max. Zugkraft (N)
2500
Einstellbar
Ja
Typ
Waagrecht wirkender Schnellspanner
Länge
217
Spannweite (mm)
60 - 60
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Max. Zugkraft (N)
2500
Einstellbar
Ja
Typ
Waagrecht wirkender Schnellspanner
Länge
217
Spannweite (mm)
60 - 60
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
In der gespannten Position ist der Hebel waagerecht. Automatische und stufenlose Verstellung der Spannhöhe bis 35 mm bei gleichbleibender Spannkraft - ohne manuelle Veränderung der Position der Druckschrauben. Die Spannkraft ist je nach Einstellung der Stellschraube im Kragarmgelenk bis zu 2.500 N variabel. Stabile, gehärtete Bleche für eine lange Lebensdauer. Lochbild in der Grundplatte für schnelles und sicheres Einspannen von metrischen und zölligen Maßen. Hochwertiger ölbeständiger Zweikomponenten-Kunststoffgriff
Artikelnummern
Artikelnummer
4P831878
EAN
4008158035741
UBB
500655946035
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
STC-HH70
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen