text.skipToContent text.skipToNavigation

Multimeter MM 2 0.1 mV-750 V AC, 0.1 mV-1000 V DC RMS BENNING


Benning MM 2 Digital-Multimeter. Anzeige digital. Kleinste Auflösung Gleichspannung 0,1 mV. Max. Spannungsmessbereich DC 1000 V. Kleinste Auflösung Wechselspannung 0,1 mV. Max. Spannungsmessbereich AC 750 V. Kleinste Auflösung Gleichstrom 0,1 µA. Max. Strommessbereich DC 20 A. Kleinste Auflösung Wechselstrom 0,1 µA. Max. Strommessbereich AC 20 A. Kleins

Artikelnummer 4L848645
Messwertspeicher Nein
Anzeige Digital
Messbereichswahl Handbuch
True RMS-Messung Nein
Durchgangsprüfung Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Messwertspeicher Nein
Anzeige Digital
Messbereichswahl Handbuch
True RMS-Messung Nein
Durchgangsprüfung Ja
Messbereich Isolationswiderstand (MOhm) ['0', '0']
Schnittstelle Nein
Kapazitätsmessung Nein
Messung der Frequenz Nein
Mit Dezibel-Messung (dB) Nein
Daten halten Nein
IR-Schnittstelle Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein
Analoge Bargraph-Anzeige Nein
Bluetooth-Schnittstelle Nein
Widerstandstest/Diodentest Ja
Messung der Induktivität Nein
Niedrigste Auflösung, DC-Spannung 0.1 mV
Geringste Auflösung, Wechselspannung 0.1 mV
Geringste Auflösung, Widerstand 0.1 Ohm
Mit Leitfähigkeitsmessung Nein
Max. Spannungsmessbereich, AC (V) 750
Max. Spannungsmessbereich, DC (V) 1000
Max. Strommessbereich, AC (A) 20
Max. Strommessbereich, DC (A) 20
Max. Widerstandsmessbereich (MOhm) 20
Maximalwert-Speicher Nein
Mehrfache Anzeige Nein
Messkreiskategorie CAT III
Min.-Wert-Speicher Nein
Nennprüfspannung 100 V Nein
Nennprüfspannung 1000 V Nein
Nennprüfspannung 250 V Nein
Nennprüfspannung 500 V Nein
Relativwert-Messung Nein
Spitzenwertspeicher Nein
Messungen des Tastverhältnisses Nein
Schutzart (IP) IP30
Messung der Temperatur Nein
Max. Temperaturmessbereich (°C) 0
Geringste Auflösung Temperatur Andere
Max. Kapazitätsmessbereich (µF) 0
Geringste Auflösung, Kapazität Andere
Max. Frequenzmessbereich (kHz) 0
Niedrigste Auflösung, Frequenz Andere
Analoge Bargraph-Anzeige analog/logarithmisch Nein
Milliohm-Messung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss) Nein
Temperaturmessung RTD Nein
Temperaturmessung TC Nein
Nennprüfspannung 10 V Nein
Nennprüfspannung 50 V Nein
Messung der Kabellänge Nein
Kabelsymmetrieprüfung für Zweileiterverbindungen a-b-E Nein
Leistungs- und Energiemessung Nein
Oberschwingungsanalyse/Netzqualität Nein
Drehzahlmessung Nein
Automatischer Schutzschalter Nein
Messkreiskategorie Max. Spannung (V) 600
Mit Display-Hintergrundbeleuchtung Nein

Beschreibung

Benning MM 2 Digital-Multimeter. Anzeige digital. Kleinste Auflösung Gleichspannung 0,1 mV. Max. Spannungsmessbereich DC 1000 V. Kleinste Auflösung Wechselspannung 0,1 mV. Max. Spannungsmessbereich AC 750 V. Kleinste Auflösung Gleichstrom 0,1 µA. Max. Strommessbereich DC 20 A. Kleinste Auflösung Wechselstrom 0,1 µA. Max. Strommessbereich AC 20 A. Kleinste Auflösung Widerstand 0,1 Ohm. Max. Widerstandsmessbereich 20 MOhm. Durchgangsprüfung/Diodentest ja. Messbereichswahl manuell. Abschaltung automatisch. Batterieunterspannungsanzeige automatisch. Messkreiskategorie Cat III. Max. Spannung Messkreiskategorie 600 V. Messkreiskategorie Cat II. Max. Spannung Messkreiskategorie 1000 V. Inklusive Gummischutzrahmen, Tasche, 9 V Block LR61 Batterie, Messleitungen, Sicherung 1 A (749669), Sicherung 16 A (749770).

Artikelnummern

Artikelnummer 4L848645
EAN 4014651000520
UBB 500582128418
UNSPSC 41113630
Hersteller Artikel Nr 044028
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.