text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Bleifolienband 420 Silber 100mm x 33m


Unser 3M™ Bleifolienband 420 ist ein elektrisch und thermisch leitfähiges Band. Dieses hochgradig anpassungsfähige Band ist flammfest, feuchtigkeits- und witterungsbeständig, UV-beständig sowie chemikalien- und strahlungsresistent. Unser verformbares Band ist mit einem leicht ablösbaren Folienträger versehen und kann zu komplexen oder detaillierten Must

Artikelnummer 4H553263
Breite (mm) 100
UV-beständig Ja
Dicke (mm) 0.19
Länge (mm) 33
Temperaturbeständigkeit (°C) 105 - 105
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Breite (mm) 100
UV-beständig Ja
Dicke (mm) 0.19
Länge (mm) 33
Temperaturbeständigkeit (°C) 105 - 105

Beschreibung

Unser 3M™ Bleifolienband 420 ist ein elektrisch und thermisch leitfähiges Band. Dieses hochgradig anpassungsfähige Band ist flammfest, feuchtigkeits- und witterungsbeständig, UV-beständig sowie chemikalien- und strahlungsresistent. Unser verformbares Band ist mit einem leicht ablösbaren Folienträger versehen und kann zu komplexen oder detaillierten Mustern geformt oder in spezifische Formen gestanzt werden, um den Anforderungen von Montage- und Fertigungsprozessen gerecht zu werden.Verwenden Sie 3M™ Bleifolienband 420, ein elektrisch und thermisch leitfähiges Band, das für eine Vielzahl von Temperaturbedingungen geeignet ist. Unser anpassungsfähiges Band ist flammfest, feuchtigkeits- und witterungsbeständig, UV- und chemikalienbeständig und kann für Montage- und Fertigungsprozesse verwendet werden. Es kann in bestimmte Formen gestanzt werden und lässt sich nach dem Gebrauch leicht entfernen. Unser Klebeband wurde mit einem Kautschukklebstoff in Kombination mit einem robusten, langlebigen Träger formuliert, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.

Artikelnummern

Artikelnummer 4H553263
UBB 500667386543
UNSPSC 31201500
Hersteller Artikel Nr 420100
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.