text.skipToContent text.skipToNavigation

Work/machinery light highlight 3 W 300 lm IP65 BAUER & BÖCKER


Artikelnummer 4G524501
Spannungsart Gleichstrom
Geeignet für Lampenleistung (W) 3 - 3
Material des Lichtkopfes Aluminium
Typ des Ständers/Fußes Haftmagnet
Länge (mm) 620
Lampentyp LED nicht austauschbar
Nennspannung (V) 24 - 24
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Spannungsart Gleichstrom
Geeignet für Lampenleistung (W) 3 - 3
Material des Lichtkopfes Aluminium
Typ des Ständers/Fußes Haftmagnet
Länge (mm) 620
Lampentyp LED nicht austauschbar
Nennspannung (V) 24 - 24
Schutzart (IP) IP65
Mit Lichtquelle Ja
Mit Vorschaltgerät Nein
Farbtemperatur (K) 5500 - 5500
Nennlichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm) 300

Artikelnummern

Artikelnummer 4G524501
EAN 4260131235467
UBB 500582070073
UNSPSC 39101609
Hersteller Artikel Nr 900/42
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.