Betonmischer
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
4E150587
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
Manual agitator EHR 20.2.6 S Set 1300 W M14 max. 140 mm EIBENSTOCK
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
4E150587
Spannung (V)
230
Frequenz (Hz)
50 - 60
Nominale Leistungsaufnahme (W)
1300
Gewicht der Maschine (kg)
5.1
Einsetzen des Werkzeugs
M14
Max. Drehzahl unter Last 1. (1/min)
250
Max. Drehzahl unter Last 2. (1/min)
450
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Spannung (V)
230
Frequenz (Hz)
50 - 60
Nominale Leistungsaufnahme (W)
1300
Gewicht der Maschine (kg)
5.1
Einsetzen des Werkzeugs
M14
Max. Drehzahl unter Last 1. (1/min)
250
Max. Drehzahl unter Last 2. (1/min)
450
Leerlaufdrehzahl 1. Gang (1/min)
0 - 400
Leerlaufdrehzahl 2. Gang (1/min)
0 - 730
Max. Durchmesser der Mischgarde (mm)
140
Mit Mischgarde
Ja
Type
EHR 20/2.6 S Set
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
4E150587
EAN
4026851016218
UBB
500582036421
UNSPSC
22101902
Hersteller Artikel Nr
077E2000
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen