text.skipToContent text.skipToNavigation

Vertical clamp STC-VH size 20 horizontal base BESSEY

Artikelnummer 4B944033
Höhe (mm) 129
Max. Zugkraft (N) 1100
Einstellbar Ja
Typ Vertikal wirkender Schnellspanner
Spannweite (mm) 35 - 35

Spezifikationen

Höhe (mm) 129
Max. Zugkraft (N) 1100
Einstellbar Ja
Typ Vertikal wirkender Schnellspanner
Spannweite (mm) 35 - 35

Beschreibung

Hebel ist in vertikaler Spannstellung. Automatische, stufenlose Verstellung der Spannhöhe bis 35 mm bei nahezu konstanter Spannkraft - ohne manuelles Verstellen der Druckschraubenposition. Einstellbare Spannkraft bis 2.500 N, bezogen auf die Stellschraube im Gelenk. Stabiles, gehärtetes Stahlblech für längere Lebensdauer. Grundplatten-Lochbild geeignet für Millimeter und Zoll. Hochwertiger, ölbeständiger Zweikomponenten-Kunststoffgriff

Artikelnummern

Artikelnummer 4B944033
EAN 4008158036984
UBB 500655946787
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr STC-VH20
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.