Recently purchased items
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
4A920625
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
Compressor Aerotec Extreme 15 190 l/min 15 bar 1.1 kW 230 V 50 Hz 5 l AEROTEC
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
4A920625
Farbe
Andere
Breite (mm)
12.2
Höhe (mm)
15.35
Gewicht (g)
23
Max. Druck (bar)
15
Leistung des Motors (kW)
1.1
Umdrehungsgeschwindigkeit (1/min)
1450
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Farbe
Andere
Breite (mm)
12.2
Höhe (mm)
15.35
Gewicht (g)
23
Max. Druck (bar)
15
Leistung des Motors (kW)
1.1
Umdrehungsgeschwindigkeit (1/min)
1450
Schallleistungspegel (dBA)
72
Typ des Motors
Elektrisch
Anschluss-Spannung (V)
230
Frequenz
50 Hz
Liefermenge (kg)
0.125
Fassungsvermögen des Tanks (l)
5
Anzahl von Zylindern
2
Mit Motorschutz
Ja
Mit Ablassventil
Ja
Mit Kondensatablass
Ja
Schlauchanschluss
Schnelle Kopplung
Max. Betriebsdruck (psi) (psi (lbf/in²))
217
Art der Schmierung
Keiner
Anzahl der abgehenden Anschlüsse
1
Mobil
Ja
Antrieb
Direct
Anschlussgröße Abgang
Andere
Type
Extreme 15
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
4A920625
EAN
4260479719131
UBB
500581978516
UNSPSC
40151605
Hersteller Artikel Nr
20130111
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen