Arbeitslampen
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
3Z252111
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
Desk lamp metal/plastic black max. height 375 mm stand with LED
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
3Z252111
Montageart
Ständer (Basis)
Schutzart
II
Breite
106
Farbe des Gehäuses
Schwarz
Spannungsart
AC
Mit Dimmer
Ja
Mit Steckdose
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Montageart
Ständer (Basis)
Schutzart
II
Breite
106
Farbe des Gehäuses
Schwarz
Spannungsart
AC
Mit Dimmer
Ja
Mit Steckdose
Nein
Einstellbare
Ja
Mit Schalter
Ja
Biegbar
Ja
Länge
165
Höhe/Tiefe (mm)
375
Material Gehäuse
Andere
Lampentyp
LED nicht austauschbar
Typ der Leuchte
Schreibtischleuchte
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem
Ja
Materialabdeckung
Ohne Abdeckung
Nennspannung (V)
220 - 240
Mit Lichtquelle
Ja
Geeignet für Anzahl der Lampen
1
Mit Vorschaltgerät
Nein
Farbtemperatur (K)
3000 - 6500
Max. Systemleistung (W)
6
Nennlichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)
616
Farbe der Leuchte
Weiß
IFTTT-Unterstützung verfügbar
Nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C (h)
50000
Keine Dimmfunktion
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit
Nein
Kompatibel mit Google Assistant
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa
Nein
Austauschbare Vorschaltgeräte
Nein
Höhe einstellbar
Ja
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
3Z252111
EAN
4002390079129
UBB
500581966636
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
8201790
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen