Lagerschrank-Zubehör
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
3V060330
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
Aluminium box Mini XS L 500 x W 340 x H 200 mm 24 l with hinged catch ZARGES
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
3V060330
Farbe
Andere
Schutz der Oberfläche
Andere
Volumen (ml)
24
Mit Deckelabdeckung
Ja
Werkstoff
Aluminium
Mit Handgriff
Ja
Stapelbar
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Farbe
Andere
Schutz der Oberfläche
Andere
Volumen (ml)
24
Mit Deckelabdeckung
Ja
Werkstoff
Aluminium
Mit Handgriff
Ja
Stapelbar
Ja
Durchsichtig
Nein
Mit Schloss
Ja
Innere Breite (mm)
290
Höhe innen (mm)
180
Äußere Breite (mm)
340
Äußere Höhe (mm)
200
Äußere Tiefe (mm)
500
Innere Tiefe (mm)
450
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
3V060330
EAN
4003866408603
UBB
500581903514
UNSPSC
24102103
Hersteller Artikel Nr
40860
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen