text.skipToContent text.skipToNavigation

Spare wheel wheel dm 125 mm load cap. 450 kg cast-polyurethane axle dm 20 mm BS ROLLEN


Artikelnummer 3U833206
Breite (mm) 50
Durchmesser (mm) 125
Tragfähigkeit (kg) 450
Durchmesser der Welle (mm) 20
Material Trittfläche Andere
Länge der Nabe (mm) 60
Lager Kugellager
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Breite (mm) 50
Durchmesser (mm) 125
Tragfähigkeit (kg) 450
Durchmesser der Welle (mm) 20
Material Trittfläche Andere
Länge der Nabe (mm) 60
Lager Kugellager

Artikelnummern

Artikelnummer 3U833206
EAN 4021885031961
UBB 500581896684
UNSPSC 48102100
Hersteller Artikel Nr B90.126
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.