Klemmhebel hebbar hoch
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
3S521464
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
Adjustable clamping lever GN 300 d1 M 10 mm l1 78 mm l2 63 mm external thread GANTER
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
3S521464
Ausführung
Hebelgriff
Höhe
54
Art des Zubehörs/Komponenten
Hebelgriff
Gewindelänge (mm)
63
Durchmesser
21
Länge (mm)
78
Werkstoff
Stahl
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Hebelgriff
Höhe
54
Art des Zubehörs/Komponenten
Hebelgriff
Gewindelänge (mm)
63
Durchmesser
21
Länge (mm)
78
Werkstoff
Stahl
Gewindegröße (metrisch)
10
Mit Kugelknopf
Nein
Metrisch
Ja
Konisch
Ja
Zubehör
Ja
Teil
Nein
Marke
Ganter
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
3S521464
EAN
4045525152724
UBB
500581878377
UNSPSC
31162807
Hersteller Artikel Nr
300-78-M10-63-SW