text.skipToContent text.skipToNavigation

Push-fit nipple brass plug DN 7.2 external thread G 1/2 inch EWO


Artikelnummer 3S351256
Form Stecker (männlich)
Art des Zubehörs/Komponenten Andere
Werkstoff Messing
Einsetzen des Werkzeugs 1/2 Zoll
Max. Betriebsdruck (psi) 232.06
Mit Staubkappe Nein
Geeignet für Vakuum Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Form Stecker (männlich)
Art des Zubehörs/Komponenten Andere
Werkstoff Messing
Einsetzen des Werkzeugs 1/2 Zoll
Max. Betriebsdruck (psi) 232.06
Mit Staubkappe Nein
Geeignet für Vakuum Nein
Werkstoff Dichtung NBR (Nitrilkautschuk)
Gewindeanschluss Außengewinde zylindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 16
Größe der Verschraubung (Zoll) 1/2 Zoll
mit Ventil Nein
Selbstentlüftend Nein
Ausführung als Trennkupplung Nein

Artikelnummern

Artikelnummer 3S351256
EAN 4030875004755
UBB 500581876702
UNSPSC 27112809
Hersteller Artikel Nr 308-057
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.