Betonmischer
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
3Q403248
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
Manual agitator Profi RW 1800-2 1800 W M14 160 mm ATIKA
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
3Q403248
Breite (mm)
230
Höhe (mm)
910
Spannung (V)
230
Frequenz (Hz)
50 - 50
Länge (mm)
410
Nominale Leistungsaufnahme (W)
1800
Gewicht der Maschine (kg)
9.21
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Breite (mm)
230
Höhe (mm)
910
Spannung (V)
230
Frequenz (Hz)
50 - 50
Länge (mm)
410
Nominale Leistungsaufnahme (W)
1800
Gewicht der Maschine (kg)
9.21
Einsetzen des Werkzeugs
M14
Leerlaufdrehzahl 1. Gang (1/min)
150 - 300
Leerlaufdrehzahl 2. Gang (1/min)
300 - 650
Max. Durchmesser der Mischgarde (mm)
160
Mit Mischgarde
Ja
Type
RW 1800-2
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
3Q403248
EAN
4004265010947
UBB
500581847760
UNSPSC
22101902
Hersteller Artikel Nr
319004
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen