text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressor Aerotec 600-90 TECH 600 l/min 10 bar 3 kW 400 V 50 Hz 90 l AEROTEC


Artikelnummer 3P871718
Farbe Andere
Breite (mm) 15.35
Höhe (mm) 31.4
Gewicht (g) 75
Max. Druck (bar) 10
Leistung des Motors (kW) 3
Umdrehungsgeschwindigkeit (1/min) 1250
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Andere
Breite (mm) 15.35
Höhe (mm) 31.4
Gewicht (g) 75
Max. Druck (bar) 10
Leistung des Motors (kW) 3
Umdrehungsgeschwindigkeit (1/min) 1250
Schallleistungspegel (dBA) 78
Typ des Motors Elektrisch
Anschluss-Spannung (V) 400
Frequenz 50 Hz
Liefermenge (kg) 0.375
Fassungsvermögen des Tanks (l) 90
Mit automatischem Start/Stopp Ja
Anzahl von Zylindern 2
Mit Motorschutz Ja
Mit Federsicherung Nein
Mit Ablassventil Ja
Mit Kondensatablass Ja
Schlauchanschluss Schnelle Kopplung
Max. Betriebsdruck (psi) (psi (lbf/in²)) 145
Art der Schmierung Keiner
Anzahl der abgehenden Anschlüsse 1
Mobil Ja
Antrieb V-Schlinge
Mit Rückschlagventil Nein
Anschlussgröße Abgang Andere
Type 25126001, Aerotec 600-90 TECH

Artikelnummern

Artikelnummer 3P871718
EAN 4260135777468
UBB 500581854501
UNSPSC 40151601
Hersteller Artikel Nr 2013220
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.