Hochdruckreiniger
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
3M293522
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
High-pressure cleaner C 110.7-5 X-tra 310/440 l/h 10-110 bar 1.4 kW NILFISK
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
3M293522
Breite
295
Höhe
660
Länge des Kabels (m)
5
Motorleistung
1.4
Antriebsart
Elektrisch
Länge
260
Max. Vorlauftemperatur (°C)
40
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Breite
295
Höhe
660
Länge des Kabels (m)
5
Motorleistung
1.4
Antriebsart
Elektrisch
Länge
260
Max. Vorlauftemperatur (°C)
40
Anschluss-Spannung (V)
240
Frequenz
50 Hz
Mit Reinigungsmittelbehälter
Ja
Max. Betriebsdruck
110
Max. Kapazität (l/min)
440
Mobil
Nein
Type
C 110.7-5 X-TRA EU
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
3M293522
EAN
5715492181261
UBB
500581784062
UNSPSC
47121805
Hersteller Artikel Nr
128470921
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen