Hebel zwinge
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
3I736774
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
Vertical clamp STC-VH size 50 horizontal base BESSEY
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
3I736774
Höhe (mm)
162
Max. Zugkraft (N)
2500
Einstellbar
Ja
Typ
Vertikal wirkender Schnellspanner
Spannweite (mm)
40 - 40
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Höhe (mm)
162
Max. Zugkraft (N)
2500
Einstellbar
Ja
Typ
Vertikal wirkender Schnellspanner
Spannweite (mm)
40 - 40
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Hebel befindet sich in senkrechter Spannstellung. Automatische, stufenlose Einstellung der Spannhöhe bis 35 mm bei nahezu konstanter Spannkraft - ohne manuelles Verstellen der Druckschraubenposition. Einstellbare Spannkraft bis 2.500 N, bezogen auf die Stellschraube im Gelenk. Stabiles, gehärtetes Stahlblech für längere Lebensdauer. Grundplatten-Lochbild geeignet für Millimeter und Zoll. Hochwertiger, ölbeständiger Zwei-Komponenten-Kunststoffgriff
Artikelnummern
Artikelnummer
3I736774
EAN
4008158036991
UBB
500655946860
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
STC-VH50
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen