3E490543
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
Push-fit nipple brass plug DN 7.2 external thread G 1/4 inch EWO
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
3E490543
Form
Stecker (männlich)
Art des Zubehörs/Komponenten
Andere
Werkstoff
Messing
Einsetzen des Werkzeugs
1/4 Zoll
Max. Betriebsdruck (psi)
232.06
Mit Staubkappe
Nein
Geeignet für Vakuum
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Form
Stecker (männlich)
Art des Zubehörs/Komponenten
Andere
Werkstoff
Messing
Einsetzen des Werkzeugs
1/4 Zoll
Max. Betriebsdruck (psi)
232.06
Mit Staubkappe
Nein
Geeignet für Vakuum
Nein
Werkstoff Dichtung
NBR (Nitrilkautschuk)
Gewindeanschluss
Außengewinde zylindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
16
Größe der Verschraubung (Zoll)
1/4 Zoll
mit Ventil
Nein
Selbstentlüftend
Nein
Ausführung als Trennkupplung
Nein
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
3E490543
EAN
4030875000436
UBB
500581685228
UNSPSC
27112809
Hersteller Artikel Nr
308-053
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen