text.skipToContent text.skipToNavigation

Spare wheel wheel dm 160 mm load cap. 600 kg cast-polyurethane axle dm 20 mm BS ROLLEN


Artikelnummer 3C094005
Breite (mm) 50
Durchmesser (mm) 160
Tragfähigkeit (kg) 600
Durchmesser der Welle (mm) 20
Material Trittfläche Andere
Länge der Nabe (mm) 60
Lager Kugellager
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Breite (mm) 50
Durchmesser (mm) 160
Tragfähigkeit (kg) 600
Durchmesser der Welle (mm) 20
Material Trittfläche Andere
Länge der Nabe (mm) 60
Lager Kugellager

Artikelnummern

Artikelnummer 3C094005
EAN 4021885031985
UBB 500581657839
UNSPSC 48102100
Hersteller Artikel Nr B90.160
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.